Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

club3D DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 3.00 m Silber CAC-1060 8K UHD DisplayPort-Kab


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1969792-BP
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1060
EAN/GTIN:
     8719214471095
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
club3D DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 3.00 m Silber CAC-1060 8K UHD DisplayPort-Kabel

Club 3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 3 meter

DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 3 meter

Ausstattung:
HBR3, DSC 1.2,

Technische Daten:
AWG: 28AWG · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Herstellerfarbe: Silber · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort · Weitere technische Daten: HBR3, DSC1.2, HDR

Systemvoraussetzungen:
Alle

Hinweis:
Abwärtskompatibel
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Silber
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort
AWG:
28AWG
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: club3D, CAC-1060, displayport, kabel 8k
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,20*
€ 25,17*
1
€ 6,78*
ab € 18,48*
€ 25,19*
2
€ 6,95*
ab € 19,03*
€ 25,35*
1
€ 4,50*
ab € 19,76*
€ 26,80*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 36,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1069B
ab € 27,15*
Zubehör
Club 3D
CAC-1069
ab € 27,17*
Zubehör
Club 3D
CAC-1061
ab € 36,65*
Zubehör
Club 3D
CAC-2067
ab € 8,50*
Zubehör
Club 3D
CAC-2068
ab € 11,08*
Zubehör
Club 3D
CAC-1164
ab € 19,08*
Zubehör
Club 3D
CAC-1115
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.