Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Frequenzumrichter SINAMICS G120C 4.0 kW 3phasig 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-196965-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1KE18-8AB1
EAN/GTIN:
     4042948660607
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Profinet Gateway
Inverter
Wechselrichter
Siemens Frequenzumrichter SINAMICS G120C 4.0 kW 3phasig 400 V

SIEMENS Kompaktumrichter SINAMICS G120C

Mit Kommunikationsschnittstellen USS und Modbus RTU
Hohe Robustheit durch lackierte Baugruppen
Einfache und schnelle Software-Parametrierung

Der Kompaktumrichter SINAMICS G120C stellt eine ausgewogene Mischung an Features für den breiten Einsatz dar. Der Frequenzumrichter SINAMICS G120C ist ein kompakter, robuster und leicht zu bedienender Umrichter und kann wahlweise mit einer einfachen oder einer komfortablen Bedieneinheit versehen werden.

Anwendungsbereiche im Maschinenbau:
· Förderbänder
· Mixer
· Extruder
· Pumpen
· Lüfter
· Kompressoren
· Einfache Handlingsmaschinen
· Und vieles mehr

Ausstattung:
Aufsteckbare optionale Bedieneinheit BOP oder IOP · Integrierte Kommunikations-Schnittstellen USS und Modbus RTU · Integrierte Schnittstellen RS485/USS und USB · PTC/KTY-Schnittstelle · Regelungen U/f-Kennlinie linear/quadratisch/parametrierbar, U/f mit Flussstromregelung (FCC), U/f ECO linear/quadratisch, Vector-Regelung, geberlos · Gleichstrombremsung, Compound-Bremsung und Widerstandsbremsen mit integriertem Chopper · Schutz gegen Unter- bzw. Überspannung, Überlast, Erdschluss, Kurzschluss, Kippschutz, Motorblockierschutz, Motor- und Umrichterübertemperatur.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 4.0 kW · Eingangsspannung (num): 400 V · Filterklasse: C3 · Filterklasse/Schutzstufe: Netzfilter Klasse A bzw. C2/C3 gemäß EN 61800 3 · Frequenz (max.): 500 Hz · Frequenz (min.): 0 Hz · Nennstrom: 8.8 A · Netztyp: 3phasig · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 196 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: 0 bis +60 °C · Digitale Eingänge: 6 potenzialfrei · Digitale Ausgänge: 1 Relais · Analoge Eingänge: 1 · Analoge Ausgänge: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 203 x 73 x 196 mm
Produktabmessung, Höhe:
196 mm
Produktabmessung, Länge:
203 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Frequenz (max.):
500 Hz
Frequenz-Bereich:
0 Hz - 500 Hz
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Filterklasse:
C3
Herst.-Teilenr.:
6SL3210-1KE18-8AB1
Typ (Hersteller-Typ):
SINAMICS G120C
Nennstrom:
8.8 A
Frequenz (min.):
0 Hz
Eingangsspannung (num):
400 V
Ausgangsleistung (max.):
4.0 kW
Filterklasse/Schutzstufe:
Netzfilter Klasse A bzw. C2/C3 gemäß EN 61800 3
Netztyp:
3phasig
Produkt-Art:
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe: siemens frequenzumrichter 4kw, profinet gateway, siemens inverter, 4042948663110, Siemens, 6SL3210-1KE18-8AB1, SINAMICS G120C, 791-8633
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 585,49*
€ 626,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 582,18*
€ 627,10*
Frei Haus
ab € 591,49*
€ 632,56*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 612,36*
€ 655,36*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 787,74*
€ 845,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,57*
€ 1.006,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,60*
€ 1.002,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,22*
€ 982,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,05*
€ 954,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,74*
€ 937,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE188CA0
ab € 116,90*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE210AA0
ab € 102,61*
Zubehör
Siemens
3RV20114AA10
ab € 38,45*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE210AA0
ab € 68,37*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,76*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 55,43*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,15*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,87*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,12*
Zubehör
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,62*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004HA1
ab € 219,68*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004JA2
ab € 119,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.