Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP EliteDesk 705 G4 Mini-PC (HTPC) AMD Ryzen 5 2400G (4 x 3.6 GHz) 8 GB Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1969644-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4ZA87EA#ABD
EAN/GTIN:
     193015886940
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
HP EliteDesk 705 G4 Mini PC Desktop

AMD Ryzen 5 2400G (4 x 3.6 GHz) Prozessor
Speicher / 8 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafik
Windows® 10 Pro

Extrem klein und ideal für Unternehmen
Neben Leistung, Sicherheit, Verwaltbarkeit und Erweiterbarkeit bietet der HP EliteDesk 705 Desktop Mini herausragende Power für Ihr verfügbares Budget.

Überragende Leistung und verbesserte Grakanzeige
Erleben Sie optimierte Desktop-Power für verschiedene digitale Workloads und verlässliche Produktivität mit einem leistungsfähigen 65 W AMD Ryzen™ PRO Prozessor, integrierter Grakkarte, optionalem M.2 SSD PCIe-Laufwerk und bis zu 32 GB DDR4-Speicher.

Erweiterungsmöglichkeiten, dank denen sich Ihre Investition wirklich auszahlt
Maximieren Sie bei Veränderungen in Ihrem Unternehmen die PC-Nutzungsdauer mit einem optionalen seriellen Anschluss für ältere Geräte oder VGA-, HDMI-, Display Port™- bzw. USB-C™ DisplayPort™ Alt-Mode- Anschluss für Displays.

Optimiert für das Büro der Zukunft
So gut wie keine Stelläche benötigt der PC, wenn Sie ihn hinter einem HP EliteDisplay montieren oder mit HP Zubehör an einem beliebigen Ort aufstellen. Reduzieren Sie das Kabelwirrwarr für die Bildschirmverbindung durch ein einziges kurzes USB-C™-Kabel und rückseitige E/AAnschlüsse.

Integrierte Sicherheit und Verwaltbarkeit
Arbeiten Sie mit einem besonders sicheren und leicht verwaltbaren PC, der dank HP Sure Start Gen4 Fehler automatisch beheben kann. Verwenden Sie zum einfachen Verwalten von Geräten den Microsoft System Center Conguration Manager mit HP Manageability Integration Kit.

Ausstattung:
AMD Ryzen™ 5 2400G Quad-Core mit Radeon™ RX Vega 11-Grakkarte (3,6 GHz Basisfrequenz, bis zu 3,9 GHz Burst-Frequenz, 6 MB Cache) · Schneller 256 GB PCIe® NVMe™ SSD Speicher · 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher · Chipsatz: AMD B350 FCH · Universal-Audiobuchse, frontseitige Headset- und Kopfhöreranschlüsse (3,5 mm), Multi-Streaming-fähig · Schnittstellen: 1x Kopfhörer; 1x Headset-Anschluss; 4x USB 3.1 Gen 1; 1x USB Type-C™(Laden); 2x USB 3.1 Gen 2; 1x Netzanschluss; 1x RJ-45; 2x DisplayPort™ 1.2 · Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 16 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 6.71 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Produkt-Art: Mini-PC (HTPC) · Produktabmessung, Breite: 177 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Tiefe: 175 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 5 2400G Quad-Core mit Radeon™ RX Vega 11-Grakkarte (3,6 GHz Basisfrequenz, bis zu 3,9 GHz Burst-Frequenz, 6 MB Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Model: 2400G · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.9 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),DisplayPort,USB-C™ USB 3.1 · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Software im Lieferumfang: Absolute Persistence Module,HP ePrint-Treiber + JetAdvantage,HP Hotkey Support,HP Jumpstart,HP Noise Cancellation Software,HP PhoneWise,HP Support Assistant,HP Velocity,Native Miracast-Unterstützung,HP Wireless Wakeup,HP Sure Recover · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Lieferumfang:
HP EliteDesk 705 G4,HP USB-Business-Tastatur, ach,HP Optische USB-Maus

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Bluetooth:
Ja
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
175 mm
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
177 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | DisplayPort | USB-C™ USB 3.1
Mainboard-Chipsatz:
AMD® B350
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor:
AMD Ryzen™ 5 2400G Quad-Core mit Radeon™ RX Vega 11-Grakkarte (3,6 GHz Basisfrequenz, bis zu 3,9 GHz Burst-Frequenz, 6 MB Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
Absolute Persistence Module | HP ePrint-Treiber + JetAdvantage | HP Hotkey Support | HP Jumpstart | HP Noise Cancellation Software | HP PhoneWise | HP Support Assistant | HP Velocity
Prozessor / Model:
2400G
Gewicht:
6.71 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Mini-PC (HTPC)
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, Server, HP, 4ZA87EA#ABD, EliteDesk 705 G4, HTPC, PC
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 655,21*
€ 658,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 768,01*
€ 773,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 772,97*
€ 778,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 780,02*
€ 786,21*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 815,65*
€ 822,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,45*
€ 978,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,65*
€ 970,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,78*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,54*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.