Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP EliteDesk 800 G4 Desktop PC Intel Core i7 i7-8700 8 GB Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1969639-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4SA61AW#ABD
EAN/GTIN:
     193015003187
Suchbegriffe:
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Komplett-PC
Komplettsystem
HP EliteDesk 800 G4 SFF Desktop PC

Intel Core i7 i7-8700 (6 x 3.2 GHz / max. 4.6 GHz) Prozessor
/ 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Sicherheit, Verwaltbarkeit und Leistung in einem modernen, schlanken Design
Der für Unternehmen geeignete HP EliteDesk 800 SFF zählt zu den sichersten und verwaltungsfreundlichsten PCs aus dem Hause HP. Er besticht durch überlegene Leistung und Erweiterbarkeit in einem platzsparenden, stilvoll gestalteten Gehäuse für den modernen Arbeitsplatz.

Leistung steht an oberster Stelle
Leistungsorientierte Benutzer genießen enorme Erweiterungsmöglichkeiten, leistungsfähige Intel® Core™-Prozessoren der 8. Generation und Intel® Optane™- Speicher. Steigern Sie die Leistung mit optionalen 95-W-Prozessoren und Thunderbolt™.

Hohes Maß an Sicherheit, leistungsstarke Verwaltungsfunktionen
Schützen Sie Ihren PC vor zukünftigen Malware-Bedrohungen mit hardwaregestützten und verwaltungsfreundlichen Sicherheitslösungen von HP mit automatischer Fehlerbehebung. Mit HP Sure Start Gen4 und HP Sure Click sichern Sie Ihren PC vom BIOS bis hin zum Browser.

Erweiterungsmöglichkeiten, dank denen sich Ihre Investition wirklich auszahlt
Der HP EliteDesk 800 SFF setzt mit vier Einschüben und vier Steckplätzen sowie drei zusätzlichen M.2-Steckplätzen und zahlreichen kongurierbaren Anschlüssen einen neuen Standard bezüglich Erweiterbarkeit.

Kongurierbare Anschlüsse für Monitor
oder Thunderbolt™
Kongurierbarer rückseitiger E/A-Anschluss für individuelle Monitoranschlüsse über VGA, DisplayPort™, HDMI oder USB Type-C™ mit DisplayPort™. Oder wählen Sie Thunderbolt™ für eine schnellere Dateiübertragung.

Ausstattung:
Intel® Core™ i7-8700 Prozessor (bis zu 4,60 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 12 MB Intel® Cache) · Schneller 256 GB PCIe® NVMe™ SSD Speicher · 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher · Chipsatz: Intel® Q370 · Optisches Laufwerk: DVD-Writer · Intel® UHD Graphics 630 · Universal-Audiobuchse, frontseitige Headset- und Kopfhöreranschlüsse (3,5 mm), Multi-Streaming-fähig · Schnittstellen: 1x Kopfhörer; 1x Headset-Anschluss; 2x USB 2.0; 1x USB Type-C™(Laden); 2x USB 3.1 Gen 2; 1x Audioeingang; 1x Audioausgang; 1x Netzanschluss; 1x RJ-45; 2x USB 2.0; 2x DisplayPort™ 1.2; 2x USB 3.1 Gen 1; 2x USB 3.1 Gen 2 · Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 6.71 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Integrierte SSD · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 338 mm · Produktabmessung, Tiefe: 308 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7-8700 Prozessor (bis zu 4,60 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 12 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i7-8700 · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio-Line-in,Audio-Line-out,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),DisplayPort,HDMI® · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Software im Lieferumfang: Absolute Persistence Module,HP ePrint-Treiber + JetAdvantage,HP Hotkey Support,HP Jumpstart,HP Noise Cancellation Software,HP PhoneWise,HP Support Assistant,HP Velocity,Native Miracast-Unterstützung,HP Wireless Wakeup,HP Sure Recover · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Lieferumfang:
HP EliteDesk 800 G4,HP USB-Business-Tastatur, ach,HP Optische USB-Maus

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
308 mm
Produktabmessung, Höhe:
338 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.2 GHz / max. 4.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio-Line-in | Audio-Line-out | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | DisplayPort
Mainboard-Chipsatz:
Intel® Q370
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor:
Intel® Core™ i7-8700 Prozessor (bis zu 4,60 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 12 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
Absolute Persistence Module | HP ePrint-Treiber + JetAdvantage | HP Hotkey Support | HP Jumpstart | HP Noise Cancellation Software | HP PhoneWise | HP Support Assistant | HP Velocity
Prozessor / Model:
i7-8700
Gewicht:
6.71 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, hp komplett-pc, HP, 4SA61AW#ABD, EliteDesk 800 G4, PC, PCs
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 569,73*
€ 584,78*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 583,81*
€ 600,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 583,86*
€ 600,09*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 590,02*
€ 606,77*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 619,37*
€ 638,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,46*
€ 740,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,01*
€ 733,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,37*
€ 718,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
QY777AA
ab € 6,47*
Zubehör
HP
Z9N41AA
ab € 52,91*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,45*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,50*
Zubehör
HP
5JW82AA
ab € 90,57*
Zubehör
HP
3TK71AA
ab € 166,77*
Zubehör
HP
5LH79AA
ab € 164,59*
Zubehör
HP
3TK85AA
ab € 39,64*
Zubehör
HP
3TK85AT
ab € 36,49*
Zubehör
HP
N4G85AA
ab € 36,47*
Zubehör
HP
P1N68AA
ab € 115,04*
Zubehör
HP
3TK83AA
ab € 113,65*
Zubehör
HP
3TK83AT
ab € 224,24*
Zubehör
HP
3TK87AT
ab € 63,92*
Zubehör
HP
2DW53AA
ab € 21,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.