Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens CB 1241 6ES7241-1CH30-1XB0 SPS-Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-196898-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7241-1CH30-1XB0
EAN/GTIN:
     6940408100930
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens CB 1241 6ES7241-1CH30-1XB0 SPS-Erweiterungsmodul

Kommunikationsmodul CB 1241

Über Kommunikationsbaugruppen kann die SIMATIC S7-200 (CPU 22x) an AS-Interface und PROFIBUS-DP angeschlossen werden.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): RS485, Klemmblock Freeport · Passend für (Details): Siemens SIMATIC S7-1200 · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: SIMATIC S7-1200, Communication Board CB 1241, RS-485,
Klemmenblock, unterstützt Freeport;
Gewicht: 40 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 21 x 38 x 62 mm
Produktabmessung, Tiefe:
21 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Passend für (Details):
Siemens SIMATIC S7-1200
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
6ES7241-1CH30-1XB0
Typ (Hersteller-Typ):
CB 1241
Ausführung (allgemein):
RS485|ツ| Klemmblock Freeport
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
SPS-Erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul, SIMATIC S7-1200 Kommunikationsmodul, siemens kommunikationsmodul, simatic s7 kommunikationsmodul, 6940408100930, Siemens, 6ES7241-1CH30-1XB0, CB 1241, 735-2904
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,44*
€ 84,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,71*
€ 85,43*
3 Tage
30
€ 4,45*
ab € 72,83*
€ 85,80*
€ 4,00*
ab € 73,13*
€ 86,18*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 89,62*
€ 103,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES72121BE400XB0
ab € 214,52*
Sonstiges
Siemens
6ES72121AE400XB0
ab € 214,68*
Sonstiges
Siemens
6ES72121HE400XB0
ab € 217,16*
Sonstiges
Siemens
6ES72911CC300XA0
ab € 4,03*
Sonstiges
Siemens
6ES72921BF300XA0
ab € 5,4275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.