Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Peter Electronic VD i 075/ 3Pro Frequenzumrichter VersiDrive i Pro 2I100.40075 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-196897-BP
Hersteller:
     Peter Electronic
Herst.-Nr.:
     2I100.40075
EAN/GTIN:
     4016138722888
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
peter electronic frequenzumrichter
Frequenzumrichter VersiDrive i Pro

Motorregelung der Extraklasse
Sichere Drehmomentabschaltung (STO)

Merkmale: U/f-Kennlinien Steuerung · Open Loop Vektorsteuerung (200 % Startmoment) · Closed Loop Encoder Regelung (Plug-In) · Open und Closed Loop Steuerung für Synchronmotoren · PTC-Eingang · Maximale Drehfeldfrequenz 500 Hz · Sicherheitsabschaltung nach IEC 61508 SIL2 · Bremschopper integriert · Netzfilter integriert · Modbus RTU Modul und CANbus integriert.

Funktion: Steuerung und Sollwertvorgabe über Klemmen, Bedieneinheit und Bussysteme · PWM-Taktfrequenz 4 - 32 kHz · Sensorlose Drehzahl- und Drehmomentregelung · Umfangreiche potenzialfreie Steuer- und Meldekontakte · 150 % Überlast für 60 s · PID-Regler integriert · Detaillierte Fehlerdiagnose mit Parameter P0-13 · SPS-Funktionalität optional.

Einsatzgebiete: Förderanlagen · Aufzüge und Hubwerke · Zentrifugen · Rüttler · Pumpen · Ventilatoren · Holzbearbeitungsmaschinen · Antriebe mit hohem Momentbedarf · und vieles mehr.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 112 x 221 x 185 mm · Ausgangsleistung: 0.75 kW · Ausgangsstrom: 2.2 A · Eingangsspannung: 380 - 480 V · Filterklasse/Schutzstufe: Klasse C3 · Frequenzbereich: 0 - 500 Hz · Herst.-Teilenr.: 2I100.40075 · Netztyp: 3phasig · Schutzart: IP20 · Typ (Hersteller-Typ): VD i 075/ 3Pro · Weitere technische Daten: Hoch- und Rücklaufzeit: 3000 s · Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C
Weitere Suchbegriffe: Peter Electronic, 2I100.40075, VD i 075/ 3Pro, Frequenzumformer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 385,11*
€ 443,44*
Lager 102
k.A.
Frei Haus
ab € 388,57*
€ 445,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,65*
€ 530,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,08*
€ 492,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,57*
€ 462,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG