Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Helukabel SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K 713545-500 Photovoltaikkabel 1 x 4 mm² Rot 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-1968286-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     713545-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Solarkabel
SOLARFLEX®X H1Z2Z-K

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 5.4 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 713545-500 · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 500 m · Isolationsmaterial: Copolymer · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Halogenfrei,UV-Beständig · Kabeltyp: SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K · Leiteraufbau: Cu-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.5 · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Nein · Nennspannung: 1500 V · Nennspannung U0: 1000 V · Produkt-Art: Photovoltaikkabel · Prüfspannung(en): 6500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 4 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): SOLARFLEX®X H1Z2Z2 1X4MM² RT 713545-500 · Zulassungen, Normen: EN 50618
TÜV Rheinland 2 PfG 1990/05.12
TÜV R60115689

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Kabeltyp:
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K
Inhalt:
500 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
1c. Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Copolymer
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Halogenfrei | UV-Beständig
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
713545-500
Typ (Hersteller-Typ):
SOLARFLEX®X H1Z2Z2 1X4MM² RT 713545-500
Nennspannung:
1500 V
Außen-Durchmesser:
5.4 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Nennspannung U0:
1000 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.5
Prüfspannung(en):
6500 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Zulassungen, Normen:
EN 50618<br>TÜV Rheinland 2 PfG 1990/05.12<br>TÜV R60115689
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Photovoltaikkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Solarleitung, photovoltaikkabel 4mm², photovoltaikleitung, Helukabel, 713545-500, SOLARFLEX®X H1Z2Z2 1X4MM² RT 713545-500, solarkabel, solarkabel nagetierschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,25*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,6225* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 382,52*
€ 455,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 379,98*
€ 452,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 362,25*
€ 431,08
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8407-4
ab € 3,70*
Sonstiges
Phoenix Contact
1774674
ab € 1,57*
Sonstiges
Phoenix Contact
1774687
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.