Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 953405 DR M 4P 255 FM Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 8 kA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1968033-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     953405
EAN/GTIN:
     4013364115774
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
dehn überspannungsableiter typ 3
DEHN 953405 DR M 4P 255 FM Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 8 kA 1 St.

DEHN + SOEHNE UES-Ableiter DEHNrail DR M 4P 255 FM

Vierpoliger Überspannungs-Ableiter bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul
Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination
Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie

Vierpoliger Überspannungsableiter DEHNrail modular, Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul. Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination. Zum Schutz der Netzversorgung von Geräten der Industrieelektronik vor transienten Überspannungen in Schaltschränken. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 1 - 2 und höher.

Technische Daten:
Ableitstrom: 8 kA · Ansprechzeit (Details): < 100 ns · Betriebstemperaturbereich: -40 °C - +80 °C · Nennspannung: 230 V,400 V · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 66 mm · Schutzart: IP20 · Typ: 3 · Überspannungsschutz für: Verteilerschrank

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 90 x 66 mm
Produktabmessung, Tiefe:
66 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Schutzart:
IP20
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank
Herst.-Teilenr.:
953405
Nennspannung:
230 V | 400 V
Ableitstrom:
8 kA
Ansprechzeit (Details):
< 100 ns
Typ:
3
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C - +80 °C
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter dehn, blitzstromableiter, 04013364115774, DEHN, 953405, DR M 4P 255 FM, DGS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 112,84*
€ 136,97*
2 Tage
44
€ 6,50*
ab € 113,66*
€ 137,53*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 117,60*
€ 141,69*
Frei Haus
ab € 117,29*
€ 142,05*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 141,30*
€ 167,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
953020
€ 109,33*
Zubehör
Dehn
953021
€ 111,64*
Zubehör
Dehn
910200
€ 130,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.