Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-C® / DisplayPort Adapterkabel USB-C® Stecker, DisplayPort Stecker 1.80 m Schwarz UA0335 USB-C®-Displaykabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1967778-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0335
EAN/GTIN:
     04052792050400
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
LogiLink's USB Typ-C zu DisplayPort Kabel unterstützt Anpassungen und Übertragungen von bis zu 4K Auflösung mit 60 Bildern/s (3840x2160 @ 60Hz). Perfekt für Samsung Galaxy S8, Apple neue MacBook 12" und MacBook Pro 2017/2016 13" und 15" und mehr USB-C®-Geräte. Es überträgt sowohl Video als auch Audio, und ist kompatibel mit Displays, Monitoren, sowie Projektoren mit entsprechendem DisplayPort-Anschluss. Erhältlich in den Längen: 1,8m (UA0335), 3,0m (UA0336).

USB-C® Stecker auf DisplayPort 1.2 Stecker
Auflösung: 4K2K @ 60 Hz
AWG32
Kabellänge: 1,8m

LogiLink's USB Typ-C zu DisplayPort Kabel unterstützt Anpassungen und Übertragungen von bis zu 4K Auflösung mit 60 Bildern/s (3840x2160 @ 60Hz). Perfekt für Samsung Galaxy S8, Apple neue MacBook 12" und MacBook Pro 2017/2016 13" und 15" und mehr USB-C®-Geräte. Es überträgt sowohl Video als auch Audio, und ist kompatibel mit Displays, Monitoren, sowie Projektoren mit entsprechendem DisplayPort-Anschluss. Erhältlich in den Längen: 1,8m (UA0335), 3,0m (UA0336).

Produkt-Art: USB-C®-Displaykabel
ElektroG (DE) Marke wie EAR-Registrierung: LogiLink
ElektroG (DE) Geräteart: 661
Anschluss-Typ: USB-C® + DisplayPort
Ausführung: Adapterkabel
Verbindungsart: USB-C® auf DisplayPort
Anschlüsse: USB-C® Stecker + DisplayPort Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Kabellänge: 1.80 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Signalfluss: Unidirektional (A?B)
Kabel-Anwendung: TV, Monitor
Kabel-Form: rund
AWG: 32
Farbe: schwarz
Videoübertragung möglich: Ja
Hersteller-Nr.: UA0335
EAN: 4052792050400

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
32
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
74 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
1
€ 9,90*
ab € 10,87*
€ 15,37*
1
€ 4,95*
ab € 10,88*
€ 15,38*
1
€ 5,50*
ab € 10,30*
€ 15,44*
1
€ 6,78*
ab € 12,30*
€ 17,38*
Lager 102
18
1
€ 4,95*
ab € 13,00*
€ 18,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.