Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1967778-BP Herst.-Nr.: UA0335 EAN/GTIN: 4052792050400 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink USB-C® / DisplayPort Adapterkabel USB-C® Stecker,DisplayPort Stecker 1.80 m Schwarz UA0335 USB-C®-Displaykabel
LogiLink UA0335 - USB (Typ C) zu DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, 1,8m
USB-C® Stecker auf DisplayPort 1.2 Stecker Auflösung: 4K2K @ 60 Hz AWG32 Kabellänge: 1,8m
LogiLink's USB Typ-C zu DisplayPort Kabel unterstützt Anpassungen und Übertragungen von bis zu 4K Auflösung mit 60 Bildern/s (3840x2160 @ 60Hz). Perfekt für Samsung Galaxy S8, Apple neue MacBook 12" und MacBook Pro 2017/2016 13" und 15" und mehr USB-C®-Geräte. Es überträgt sowohl Video als auch Audio, und ist kompatibel mit Displays, Monitoren, sowie Projektoren mit entsprechendem DisplayPort-Anschluss. Erhältlich in den Längen: 1,8m (UA0335), 3,0m (UA0336).
Ausstattung: LogiLink's USB Typ-C zu DisplayPort Kabel unterstützt Anpassungen und Übertragungen von bis zu 4K Auflösung mit 60 Bildern/s (3840x2160 @ 60Hz). Perfekt für Samsung Galaxy S8, Apple neue MacBook 12" und MacBook Pro 2017/2016 13" und 15" und mehr USB-C®-Geräte. Es überträgt sowohl Video als auch Audio, und ist kompatibel mit Displays, Monitoren, sowie Projektoren mit entsprechendem DisplayPort-Anschluss. Erhältlich in den Längen: 1,8m (UA0335), 3,0m (UA0336).
Technische Daten: AWG: 32 · Anschluss-Typ: USB-C®,DisplayPort · Anschlüsse: USB-C® Stecker,DisplayPort Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.80 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf DisplayPort
Lieferumfang: 1x USB-DisplayPort Anschlusskabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.80 m | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | DisplayPort Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf DisplayPort | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Videoübertragung möglich: | Ja | Anschluss-Typ: | USB-C® | DisplayPort | AWG: | 32 | Produkt-Art: | USB-C®-Displaykabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb anschlusskabel, 04052792050400, LogiLink, UA0335, bildschirmanschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 9,98* | € 14,15* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 11,43* | € 15,54* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 10,79* | € 15,98* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,10* | € 15,98* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 17,01* | € 23,68* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|