Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1967766-BP Herst.-Nr.: CV0121 EAN/GTIN: 4052792051919 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 3.00 m Schwarz CV0121 DisplayPort-Kabel
LogiLink CV0121 - DisplayPort 1.4 Anschlusskabel 4K/120Hz, 3m
DisplayPort zu DisplayPort Kabel Anschluss 1: DisplayPort 20-Pin Stecker Anschluss 2: DisplayPort 20-Pin Stecker Übertragung von Audio- und Videosignalen Mit Verriegelung und vergoldeten Steckern Unterstützt 4K @ 120 Hz Bandbreite: Bis zu 32,4 GBit/s Farbe: Schwarz Länge: 3m
Erleben Sie Audio und Video in voller Ultra HD Qualität und mit bester Soundübertragung. Mit dem DisplayPort Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem weiteren DisplayPort verbinden. Häufig genutzt beim Verbinden von externen Monitoren oder Projektoren mit einem entsprechenden Computer oder Notebook. Erhältlich in den Längen: 1m (CV0119), 2m (CV0120), 3m (CV0121).
Technische Daten: Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 3.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort
Lieferumfang: 1x DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, 3m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | DisplayPort auf DisplayPort | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | DisplayPort | Auflösung Video optisch: | 4096 x 2160 Pixel | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04052792051919, LogiLink, CV0121 |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 4,23* | € 6,16* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,24* | € 6,18* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,84* | € 6,27* |  |  |  | | 35 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 4,38* | € 6,38* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,79* | € 9,90* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|