Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0108 Videosignal-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CV0108 Videosignal-Konverter
LogiLink CV0108 Videosignal-Konverter
Artikel-Nr.:
     102-1967759-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0108
EAN/GTIN:
     4052792045055
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
LogiLink's Konsolidierungspunkt-Gehäuse (CP Box) ist ideal geeignet als kleiner, stationäre Verteiler oder als Sammelpunkt für die strukturierte Verkabelung, egal ob in Gebäuden oder im industriellen Umfeld. Die Montage erfolgt unkompliziert und schnell an Wänden, Böden, Decken, oder in Unterflursystemen und Zwischendecken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, CE
Sonstige Funktionen
Chipsatz
AG6200
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Video
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI
Ausgangsschnittstelle
VGA/3.5 mm
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 13,97*
€ 6,90*
ab € 9,19*
€ 13,99*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 18,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.