Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0107 Kabeladapter HDMI VGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1967758-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0107
EAN/GTIN:
     04052792045048
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Produktinformationen "HDMI zu VGA Konverter" von LogiLink
Dieser HDMI zu VGA Konverter wandelt digitale HDMI Video- und Audiosignale in analoge Signale und überträgt sie an die VGA-Schnittstelle. So können Sie Ihr HMDI-Gerät – wie etwa PC, Laptop, Spielekonsole oder DVD-Player – mit einem VGA-Gerät wie Monitor oder Projektor verbinden und das Audio Signal zum Beispiel getrennt über Ihre Lautsprecher abspielen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Kabel-Ausführung
Adapter
Herstellerfarbe
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge)
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge)
VGA-Buchse
Produktabmessung, Höhe
22 mm
Produktabmessung, Länge
50 mm
Produktabmessung, Breite
15 mm
Anzahl Anschluss A
1 x
Anzahl Anschluss B
1 x
Kabel-Anwendung
TV|ツ| Monitor
Auflösung Video optisch
1920 x 1080 Pixel
Gewicht
15 g
Produkt-Art
TV|ツ| Monitor Adapter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,66*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 4,67*
€ 6,68*
1
€ 4,50*
ab € 5,49*
€ 7,79*
1
€ 5,50*
ab € 5,13*
€ 8,17*
Lager 102
148
1
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.