Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0060 Videokabel-Adapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CV0060 Videokabel-Adapter Schwarz
LogiLink CV0060 Videokabel-Adapter Schwarz
LogiLink CV0060 Videokabel-Adapter Schwarz
LogiLink CV0060 Videokabel-Adapter Schwarz
LogiLink CV0060 Videokabel-Adapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1967753-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0060
EAN/GTIN:
     4052792028072
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz geeignet. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese Anschlusskabel eignen sich ideal bei erhöhtem Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T) und Strecken bis 100 m. Die LogiLink Cat.6A PrimeLine Patchkabel sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
31 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
135 g
Merkmale
Unterstützte Video-Modi
1080p, 720p
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB-A HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi vga, usb-a hdmi adapter, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
421
1
€ 9,90*
ab € 14,03*
€ 19,22*
1
€ 5,50*
ab € 13,32*
€ 19,23*
1
€ 4,95*
ab € 13,56*
€ 19,24*
1
€ 6,90*
ab € 14,18*
€ 19,48*
Lager 102
72
1
€ 4,95*
ab € 16,37*
€ 22,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.