Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1967753-BP Herst.-Nr.: CV0060 EAN/GTIN: 4052792028072 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink CV0060 Adapter [1x VGA-Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz 45.00 cm
LogiLink CV0060 - VGA/Audio (3,5mm) zu HDMI (Typ A) Konverter
Konform mit High Speed HDMI Liste kompatibler PC-VGA-Auflösungen: Bis zu 1080p, VGA (640 x 480 bei 60 Hz), SVGA (800 x 600 bei 60 Hz, 1152 x 864 bei 60 Hz, 1280 x 960 bei 60 Hz), 720P (1280 x 720 bei 60 Hz), WXGA (1280 x 768 bei 60 Hz), SXGA (1280 x 1024 bei 60 Hz), 1080P (1920 x 1080) Unterstützt Pixeltaktrate über 165 MP/s Hochmoderne digitale Audioschnittstelle 2-Kanal/192 kHz, Virtueller 5.1-Kanal-Ton/ 192 kHz Einsatz energiesparender Technologie zur Verringerung des Stromverbrauchs
Der VGA zu HDMI Adapter von LogiLink ist ideal geeignet um VGA Geräte an HDMI Geräte anzuschließen. Er verwandelt die analogen Signale des VGA Gerätes und Audiosignale in digitale HDMI-Signale z.B. für Flachbildfernseher, AV-Receiver oder auch Beamer um.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): VGA-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 45.00 cm
Lieferumfang: 1x VGA-Audio / HDMI Konverter|1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 45.00 cm | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | VGA-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | HDMI-Buchse | Produktabmessung, Höhe: | 45 mm | Produktabmessung, Länge: | 45 mm | Produktabmessung, Breite: | 15 mm | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Auflösung Video optisch: | 1920 x 1080 Pixel | Gewicht: | 150 g | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 11,32* | € 15,63* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 12,11* | € 16,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 12,12* | € 16,88* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 12,50* | € 17,23* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,42* | € 21,41* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|