Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2Direct CHB1110 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2Direct CHB1110 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
2Direct CHB1110 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
2Direct CHB1110 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
2Direct CHB1110 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1967732-MU
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CHB1110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
581 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
HDMI-Kabeltyp
High Speed HDMI cable with Ethernet
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Dolby-Technologie
DTS, DTS-HD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Kabeltyp
Rundkabel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
2
Plug
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,50*
ab € 13,38*
€ 18,06*
1
€ 6,78*
ab € 14,86*
€ 19,86*
1
€ 5,50*
ab € 14,47*
€ 20,36*
6 Tage
127
1
€ 9,90*
ab € 15,10*
€ 20,36*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 17,85*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2direct
CHB1105
€ 9,50*
Sonstiges
LogiLink
CHB1101
€ 5,49*
Sonstiges
LogiLink
CHB1102
€ 6,64*
Sonstiges
LogiLink
CHB1103
€ 7,97*
Sonstiges
LogiLink
CHB1115
€ 36,43*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 7,22*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.