Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 10.00 m Schwarz CHB1110 4K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967732-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CHB1110
EAN/GTIN:
     4052792005561
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 10.00 m Schwarz CHB1110 4K UHD HDMI-Kabel

LogiLink CHB1110 - HDMI (Typ A) auf HDMI (Typ A) Anschlusskabel, in Retailverpackung, 10m

HDMI High Speed with Ethernet Kabel
HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker
Vergoldete Kontakte
Übertragung von Audio, Video und Ethernet Daten
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440P und 2160P
Max Datenübertragung: TYP A+A: 10,2 GBit/s
Länge: 10 m

HDMI Kabel von LogiLink zur Übertragung von High Definition Video und digitalem Mehrkanal Audio durch ein einziges Kabel mit kraftschlüssigen und dennoch leichtgängigen Steckern sowie hervorragender Signalübertragung. Es unterstützt Übertragungsraten bis zu 10,2 GBit/s und ist geeignet für 1080p Full HD, sowie 2160p 4K2K. Erhältlich in den Längen: 1m (CHB1101), 2m (CHB1102), 3m (CHB1103), 5m (CHB1105), 10 m (CHB1110), 15 m (CHB1115), 20 m (CHB1120).

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 10.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Lieferumfang:
1x HDMI (Typ A) auf HDMI (Typ A) Anschlusskabel, in Retailverpackung, 10m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, 04260113572979, 04052792005561, LogiLink, CHB1110
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 15,10*
€ 21,08*
6 Tage
82
1
€ 9,90*
ab € 15,11*
€ 21,10*
1
€ 4,00*
ab € 15,96*
€ 22,75*
1
€ 4,50*
ab € 16,48*
€ 22,78*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 23,72*
€ 32,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 11,32*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.