Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1967715-MU Herst.-Nr.: CH0057 EAN/GTIN: 04052792000856 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink HDMI Verlängerungskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Buchse 3.00 m Schwarz CH0057 4K UHD HDMI-Kabel
LogiLink CH0057 - HDMI (Typ A) auf HDMI (Typ A) Verlängerungskabel, 3m
Anschluss 1: HDMI (Typ A) 19-pin Buchse Anschluss 2: HDMI (Typ A) 19-pin Stecker Vergoldete Kontakte Übertragung von Audio, Video und Ethernet Daten Standard: High Speed mit Ethernet 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p Max Datenübertragung: Typ A: 8,16 GBit/s Länge: 3m
Das HDMI High Speed with Ethernet Verlängerungskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten. Es unterstützt die Auflösungen 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p und 2160p sowie Audioformate. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt. HDMI Standard = HDMI High Speed with Ethernet (1.4). Erhältlich in den Längen: 1m (CH0059), 1,5m (CH0060), 2m (CH0056), 3m (CH0057), 5m CH0058).
Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Buchse · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 3.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Lieferumfang: 1x HDMI (Typ A) auf HDMI (Typ A) Verlängerungskabel, 3m
Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 123 g | Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Stecker |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Buchse |  | HDMI-Kabeltyp | High Speed HDMI cable with Ethernet |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | HDMI-Version | 1.4 |  | 3D | Ja |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |  | Dolby-Technologie | DTS, DTS-HD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD |  | Audio Return Channel (ARC) | Ja |  | HDMI Ethernet-Kanal | Ja |  | HDCP | Ja |  | Datenübertragungsrate | 8.16 Gbit/s |  | Maximale Bildwiederholrate | 30 Hz |  | Material Stecker-Gehäuse | Kunststoff |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Magnetisch abgeschirmt | Ja |  | Anzahl der Schutzschichten | 2 |  | Steckerverbindung (Anschluss) | Stecker/Buchse |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 3,25* | € 4,76* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 3,39* | € 4,76* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 3,01* | € 5,07* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,63* | € 5,09* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 5,31* | € 7,46* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|