Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI Verlängerungskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Buchse 3.00 m Schwarz CH0057 4K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967715-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0057
EAN/GTIN:
     4052792000856
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
LogiLink HDMI Verlängerungskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Buchse 3.00 m Schwarz CH0057 4K UHD HDMI-Kabel

LogiLink CH0057 - HDMI (Typ A) auf HDMI (Typ A) Verlängerungskabel, 3m

Anschluss 1: HDMI (Typ A) 19-pin Buchse
Anschluss 2: HDMI (Typ A) 19-pin Stecker
Vergoldete Kontakte
Übertragung von Audio, Video und Ethernet Daten
Standard: High Speed mit Ethernet
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
Max Datenübertragung: Typ A: 8,16 GBit/s
Länge: 3m

Das HDMI High Speed with Ethernet Verlängerungskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten. Es unterstützt die Auflösungen 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p und 2160p sowie Audioformate. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt. HDMI Standard = HDMI High Speed with Ethernet (1.4). Erhältlich in den Längen: 1m (CH0059), 1,5m (CH0060), 2m (CH0056), 3m (CH0057), 5m CH0058).

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Buchse · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 3.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Lieferumfang:
1x HDMI (Typ A) auf HDMI (Typ A) Verlängerungskabel, 3m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker | HDMI-A Buchse
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: HDMI Verlängerungskabel, hdmi kabel sonstige, 04052792000856, LogiLink, CH0057
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
279
1
€ 9,90*
ab € 3,11*
€ 4,64*
1
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 4,83*
1
€ 6,78*
ab € 3,58*
€ 4,97*
1
€ 5,50*
ab € 3,00*
€ 5,37*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0058
€ 5,77*
Sonstiges
LogiLink
CH0056
€ 3,82*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 11,36*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.