Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink High Speed with Ethernet - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - HDMI, 19-polig (M) - HDMI, 19-polig (M) - 10 m (CH0053)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967711-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0053
EAN/GTIN:
     04052792000818
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink High Speed with Ethernet - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - HDMI, 19-polig (M) - HDMI, 19-polig (M) - 10 m
Gruppe  Kabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  CH0053
EAN/UPC  4052792000818

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink High Speed with Ethernet - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - 10 m
Kabel  Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI
Länge  10 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Technische Merkmale  Audio Return Channel (ARC)
Zusätzliche Merkmale  Goldbeschichtet Anschlüsse

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Video-/Audio-/Netzwerkkabel
Unterstützte Schnittstellen  HDMI
Technische Merkmale  Audio Return Channel (ARC)
Zusätzliche Merkmale  Goldbeschichtet Anschlüsse
Länge  10 m
  
Kabel  
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich

GPSR

GPRS Hersteller  2direct GmbH
GPSR Anschrift  Langenstück 5, Schalksmühle, 58579, Deutschland
GPSR E-Mail  info@2direct.de

Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
540 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Stecker
HDMI-Kabeltyp
High Speed HDMI cable with Ethernet
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
2
Steckerverbindung (Anschluss)
Stecker/Stecker
Plug
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
216
1
€ 9,90*
ab € 11,89*
€ 15,88*
1
€ 5,50*
ab € 11,14*
€ 15,89*
1
€ 4,95*
ab € 11,55*
€ 15,90*
1
€ 4,80*
ab € 12,72*
€ 16,95*
Lager 102
14
1
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0038
€ 3,35*
Sonstiges
LogiLink
CH0005
€ 2,82*
Sonstiges
LogiLink
CH0076
€ 2,12*
Sonstiges
LogiLink
CH0035
€ 2,04*
Sonstiges
LogiLink
CH0036
€ 2,78*
Sonstiges
LogiLink
CH0054
€ 26,86*
Sonstiges
LogiLink
CH0055
€ 40,52*
Sonstiges
LogiLink
CH0039
€ 4,51*
Sonstiges
LogiLink
CH0037
€ 2,72*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 9,53*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 16,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.