Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 5.00m Schwarz CH0039 HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1967708-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0039
EAN/GTIN:
     04052792008128
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 5.00m Schwarz CH0039 HDMI-Kabel

Anschluss 1: HDMI (Typ A) 19-pin Stecker
Anschluss 2: HDMI (Typ A) 19-pin Stecker
Vergoldete Kontakte
Übertragung von Audio, Video und Ethernet Daten
Standard: High Speed mit Ethernet
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
Max Datenübertragung: Typ A: 8,16 GBit/s
Länge: 5m

Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 8,16 GBit/s. Es unterstützt die Auflösungen 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p und 2160p sowie Audioformate. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt.

Anschluss-Typ: HDMI
Kabellänge: 5.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
AWG: 32
Kabel-Anwendung: TV, Monitor
Ausführung: Anschlusskabel
Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Anschlüsse: HDMI-A Stecker + HDMI-A Stecker
Auflösung Video: 3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art: HDMI-Kabel
Kabel-Version: HDMI-High Speed mit Ethernet
Signalfluss: Bidirektional (A?B)
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: CH0039
EAN: 4052792008128
Anzahl der LEDs: 16
Armlänge: 30 cm
Energieeffizienzklasse: entfällt
Energieversorgung: Akku
Farbe: weiß
Fassung: LED
Höhe: 300 mm
Kabellänge: 2 m
Lampenleistung: 2 W
Lampentyp: LED
Lichtfarbtemperatur: 3000 K
Lichtstärke: 350 lx
Lichtstrom: 110 lm
Marke: Maul
Material: Kunststoff
Nennlebensdauer: 20000 h

Lieferumfang: 1x HDMI (Typ A) auf HDMI (Typ A) Anschlusskabel, 5m

Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
545
1
€ 9,90*
ab € 3,26*
€ 4,47*
1
€ 6,50*
ab € 3,27*
€ 4,49*
1
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 4,76*
1
€ 4,80*
ab € 3,70*
€ 5,07*
Lager 102
42
1
€ 7,90*
ab € 6,08*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2direct
CH0038
€ 3,21*
Sonstiges
LogiLink
CH0005
€ 2,80*
Sonstiges
LogiLink
CH0076
€ 2,10*
Sonstiges
LogiLink
CH0035
€ 2,03*
Sonstiges
LogiLink
CH0036
€ 2,48*
Sonstiges
LogiLink
CH0054
€ 26,94*
Sonstiges
LogiLink
CH0055
€ 40,70*
Sonstiges
LogiLink
CH0053
€ 16,15*
Sonstiges
LogiLink
CH0037
€ 2,73*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 9,26*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.