Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
LogiLink 3m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1967707-MU
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CH0038
EAN/GTIN:
4260113575987
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Das hochwertige Glasfaser-Patchkabel von LogiLink wird für nicht-permanente Verbindungen zwischen Patchfeldern und anderen Übertragungsgeräten verwendet und ermöglicht somit eine komplette "Plug-and-Play"-Lösung. Diese Variante ist mit hochwertigen LC/UPC Uniboot Steckverbindern ausgerüstet. Jedes einzelne Kabel wird geprüft und mit einem Testprotokoll versehen, um eine zuverlässig hohe Übertragung zu gewährleisten. Die Glasfaser-Patchkabel von LogiLink erfüllen oder übertreffen die aktuellen Standards für Einfüge- und Rückflusssdämpfung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
HDMI-Kabel
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
36 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,64*
€ 3,81*
Lager 615
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,91*
Lager 643
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,86*
€ 4,13*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,08*
€ 4,44*
Lager 102
2 Tage
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 5,27*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 1.5m HDMI HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink
CH0036
€ 2,63*
Sonstiges
LogiLink 1m HDMI to HDMI - M/M HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink
CH0035
€ 2,44*
Sonstiges
LogiLink 2m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink
CH0037
€ 3,12*
Sonstiges
LogiLink 5m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink
CH0039
€ 5,19*
Sonstiges
LogiLink CH0005 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink
CH0005
€ 2,24*
Sonstiges
LogiLink CH0076 HDMI-Kabel 0,2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink
CH0076
€ 1,76*
Sonstiges
LogiLink HDMI, 10m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink
CH0053
€ 16,13*
Sonstiges
LogiLink HDMI, 15m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink
CH0054
€ 25,13*
Sonstiges
LogiLink HDMI/HDMI, 20m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink
CH0055
€ 42,02*
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-7870532 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Speaka
SP-7870532
€ 8,95*
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-7870536 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Speaka
SP-7870536
€ 16,45*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.