Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 1.50 m Schwarz CH0036 4K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967706-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0036
EAN/GTIN:
     4052792008098
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 1.50 m Schwarz CH0036 4K UHD HDMI-Kabel

LogiLink CH0036 - HDMI (Typ A) auf HDMI (Typ A) Anschlusskabel, 1,5m

Anschluss 1: HDMI (Typ A) 19-pin Stecker
Anschluss 2: HDMI (Typ A) 19-pin Stecker
Vergoldete Kontakte
Übertragung von Audio, Video und Ethernet Daten
Standard: High Speed mit Ethernet
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
Max Datenübertragung: Typ A: 8,16 GBit/s
Länge: 1,5m

Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 8,16 GBit/s. Es unterstützt die Auflösungen 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p und 2160p sowie Audioformate. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt.

Technische Daten:
AWG: 32 · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 1.50 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Lieferumfang:
1x HDMI (Typ A) auf HDMI (Typ A) Anschlusskabel, 1,5m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 1,77*
€ 2,68*
1
€ 6,78*
ab € 1,90*
€ 2,88*
6 Tage
97
1
€ 9,90*
ab € 1,91*
€ 2,89*
1
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 2,97*
Lager 102
185
1
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0035
€ 2,42*
Sonstiges
LogiLink
CH0037
€ 3,57*
Sonstiges
LogiLink
CH0039
€ 4,39*
Sonstiges
LogiLink
CH0005
€ 2,23*
Sonstiges
LogiLink
CH0076
€ 1,76*
Sonstiges
LogiLink
CH0053
€ 16,34*
Sonstiges
LogiLink
CH0054
€ 24,55*
Sonstiges
LogiLink
CH0055
€ 36,30*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 11,29*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 18,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.