Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz CH0035 4K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967705-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0035
EAN/GTIN:
     4052792008081
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz CH0035 4K UHD HDMI-Kabel

LogiLink CH0035 - HDMI (Typ A) auf HDMI (Typ A) Anschlusskabel, 1m

Anschluss 1: HDMI (Typ A) 19-pin Stecker
Anschluss 2: HDMI (Typ A) 19-pin Stecker
Vergoldete Kontakte
Übertragung von Audio, Video und Ethernet Daten
Standard: High Speed mit Ethernet
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
Max Datenübertragung: Typ A: 8,16 GBit/s
Länge: 1m

Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 8,16 GBit/s. Es unterstützt die Auflösungen 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p und 2160p sowie Audioformate. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt.

Technische Daten:
AWG: 32 · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 1.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Lieferumfang:
1x HDMI (Typ A) auf HDMI (Typ A) Anschlusskabel, 1m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,62*
€ 2,37*
7 Tage
1263
1
€ 9,90*
ab € 1,59*
€ 2,39*
1
€ 4,50*
ab € 1,72*
€ 2,59*
1
€ 5,50*
ab € 1,61*
€ 3,35*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0036
€ 2,62*
Sonstiges
LogiLink
CH0037
€ 3,12*
Sonstiges
LogiLink
CH0039
€ 4,37*
Sonstiges
LogiLink
CH0005
€ 2,21*
Sonstiges
LogiLink
CH0076
€ 1,74*
Sonstiges
LogiLink
CH0053
€ 15,89*
Sonstiges
LogiLink
CH0054
€ 24,44*
Sonstiges
LogiLink
CH0055
€ 35,39*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 11,36*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.