Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1967696-MU Herst.-Nr.: CH0021 EAN/GTIN: 4260113573273 |
| |
|
|  |  |
 | Für FTTx und Data Center – die LWL Simplex Patchkabel von LogiLink eignen sich ideal für eine anspruchsvolle Glasfaser-Verkabelung, zum Beispiel im Anschlussbereich von FTTH, FTTB, FTTD oder FTTO. Die Kabel sind biegeunempfindlich und daher einwandfrei für beengte Platzverhältnisse. Außerdem zeichnen sie sich sich durch sehr gute Dämpfungswerte aus. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Type C (Mini) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Datenübertragungsrate | 8.16 Gbit/s |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,43* | € 3,49* |  |  |  | | 35 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,49* | € 3,57* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,69* | € 3,85* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 2,51* | € 4,46* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,59* | € 10,89* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|