Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1967696-BP Herst.-Nr.: CH0021 EAN/GTIN: 4052792005851 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-Mini-C Stecker 1.00 m Schwarz CH0021 4K UHD HDMI-Kabel
LogiLink CH0021 - HDMI (Typ A) auf mini-HDMI (Typ C) Anschlusskabel, 1m
Anschluss 1: HDMI (Typ A) 19-pin Stecker Anschluss 2: Mini-HDMI (Typ C) 19-pin Stecker Vergoldete Kontakte Übertragung von Audio, Video und Ethernet Daten Standard: High Speed mit Ethernet 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p Max Datenübertragung: Typ A+C: 8,16 GBit/s Länge: 1m
Das HDMI zu mini-HDMI Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 16 Gbps. Es unterstützt die Auflösungen 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p und 2160p sowie Audioformate. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt. HDMI Standard = HDMI High Speed with Ethernet (1.4). Erhältlich in den Längen: 1m (CH0021), 2m (CH0023), 3m (CH0024), 5m (CH0025).
Technische Daten: AWG: 30 · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-Mini-C Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 1.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-Mini-C
Lieferumfang: 1x HDMI (Typ A) auf mini-HDMI (Typ C) Anschlusskabel, 1m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | HDMI High Speed mit Ethernet | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | HDMI-Mini-C Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 4K UHD | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-Mini-C | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | AWG: | 30 | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C, HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C, Mini HDMI Kabel, alarmkabel, 04052792005851, LogiLink, CH0021, bildschirmanschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,49* | € 3,69* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,49* | € 3,78* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,70* | € 4,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 2,51* | € 4,62* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,19* | € 10,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|