Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CH0005 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CH0005 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0005 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1967693-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0005
EAN/GTIN:
     4052792033304
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Cat6
Kat6
Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 8,16 GBit/s. Es unterstützt die Auflösungen 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p und 2160p sowie Audioformate. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,23*
8 Tage
207
1
€ 9,90*
ab € 1,44*
€ 2,24*
1
€ 5,50*
ab € 1,53*
€ 3,30*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,75*
1
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0036
€ 2,63*
Sonstiges
LogiLink
CH0035
€ 2,43*
Sonstiges
LogiLink
CH0037
€ 3,12*
Sonstiges
LogiLink
CH0039
€ 3,79*
Sonstiges
LogiLink
CH0039
€ 4,88*
Sonstiges
LogiLink
CH0076
€ 1,76*
Sonstiges
LogiLink
CH0053
€ 16,36*
Sonstiges
LogiLink
CH0054
€ 23,57*
Sonstiges
LogiLink
CH0055
€ 41,99*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 8,99*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.