Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1967692-MU Herst.-Nr.: CH0004 EAN/GTIN: 04260113564363 |
| |
|
|  |  |
 | Produktinformationen "Kabel HDMI auf DVI-D, 2m" von LogiLink Dieses Kabel ermöglicht den Betrieb von HDMI Endgeräten an Peripherien mit DVI Anschluss wie Plasma, LCD Fernseher, Beamer oder PC Monitoren sowie auch umgekehrt den Betrieb von DVI Endgeräten am HDMI Peripherien. Weitere Informationen: Sonstiges | Kabellänge | 2.00 m |  | Kabel-Ausführung | Adapterkabel |  | Herstellerfarbe | Schwarz |  | Kabel-Version | DVI-D Single Link |  | Kabel-Anwendung | TV|ツ| Monitor |  | Anschlüsse | DVI-D 18+1pol. Stecker |  |  | HDMI-A Stecker |  | Steckerausführung | gerade |  | Verbindungsart | HDMI-A auf DVI 18+1 pol. |  | Signalfluss | Bidirektional (A↔B) |  | Anschluss-Typ | DVI |  |  | HDMI |  | Auflösung Video optisch | 1920 x 1080 Pixel |  | Produkt-Art | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,62* | € 3,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,50* | ab € 2,64* | € 3,83* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,09* | € 4,45* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,90* | € 4,45* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,39* | € 6,46* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|