Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870588 HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker D Micro - 1x HDMI-Buchse] Schwarz vergoldete Steckkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967647-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870588
EAN/GTIN:
     4053199934355
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
SpeaKa Professional SP-7870588 HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker D Micro - 1x HDMI-Buchse] Schwarz vergoldete Steckkontakte 20.00 cm

SpeaKa HDMI-Adapterkabel A auf Micro-HDMI Typ D 0,2 m

Zur Umwandlung des micro HDMI-D Ports in einen HDMI-A Port
Für Kameras und Handys mit HDMI Typ D (Micro) Buchse
Übertagung von Audio- und Videosignalen sowie Ethernetsignalen
Vergoldeter Stecker & Steckkontakte sorgen für eine sichere Signalübertragung
Ermöglicht Auflösungen bis zu 4K @ 30 Hz

Dieses High Speed HDMI Adapterkabel dient zur Übertragung von Daten, wie Videos, Bilder etc. von Ihrem Smartphone oder Digital-Kamera an den TV. Dank des kurzen Kabels wird Ihr Geräteanschluss weniger stark belastet als bei einem Adapter ohne Kabel.

Perfektes Zubehör für Action-Cams
Mit diesem Adapterkabel verbinden Sie Ihre GoPro mit einem normales HDMI-Kabel. So kann die eben gemachte Mountainbike- oder Kletter-Tour sofort am großen TV bestaunt werden.

Integrierter Ethernet-Kanal
Durch den im HDMI-Kabel integrierten Ethernetkanal nutzen Sie Ihre Internetverbindung mit verschiedenen Geräten, ohne diese einzeln über ein zusätzliches Ethernetkabel anschließen zu müssen.

Robuster PVC-Außenmantel
Das SpeaKa HDMI-Adapterkabel wird von einem robusten und strapazierfähigen PVC Außenmantel wirksam gegen Staub-, Stoß- und andere mechanische Störeinflüsse geschützt.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.

Gegen Störeinflüsse von außen geschützt
Das HDMI-Adapterkabel von SpeaKa Professional ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Ausstattung:
4k (2160p) mit 50 & 60 Hz
Bis zu 32 Audio-Kanäle
Audio-Sampling-Frequenzen bis zu 1536 kHz
Parallele Übertragung von bis zu zwei Video-Streams auf einem Bildschirm
Parallele Übertragung von bis zu vier Video-Streams an mehrere Benutzer
Unterstützung für 21:9-Formate
Bandbreite von 18 Gbps
Dynamische Synchronisierung von Audio/Video-Streams
Erweiterte Steuerungs-Funktionen (CEC extensions)

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker D Micro · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 20.00 cm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker D Micro
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D, adapter hdmi, 04053199934355, SpeaKa Professional, SP-7870588, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,63*
Lager 102
315
1
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 9,17*
5
€ 6,95*
ab € 8,96*
€ 12,27*
10 Tage
426
3
€ 6,99*
ab € 10,15*
€ 14,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.