Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870508 HDMI-Kabel 0,3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SpeaKa Professional SP-7870508 HDMI-Kabel 0,3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870508 HDMI-Kabel 0,3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870508 HDMI-Kabel 0,3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870508 HDMI-Kabel 0,3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1967627-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870508
EAN/GTIN:
     4053199934157
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Dieses extra kurze HDMI-Kabel mit Winkelstecker ermöglicht einen perfekten Anschluss von z.B. Ihrer Heimkino-Anlage mit dem TV-Receiver ohne Kabelsalat. Der extrem dünne Stecker mit nur 1 cm spart Platz im meist zu kleinen TV-Rack. Die Ethernet-tauglichkeit des HDMI-Kabels lässt auch weitere Netzwerkkabel überflüssig werden. Vorraussetzung ist natürlich das beide angeschlossenen Komponenten dies auch unterstützen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
720p,1080i,1080p,2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,62*
Lager 102
614
1
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,16*
5
€ 6,95*
ab € 8,96*
€ 12,26*
10 Tage
649
3
€ 6,99*
ab € 10,15*
€ 14,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 9,44*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.