Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1967627-BP Herst.-Nr.: SP-7870508 EAN/GTIN: 4053199934157 |
| |
|
|  |  |
 | SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 0.30 m Schwarz SP-7870508 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel
SpeaKa Professional High Speed HDMI Anschlusskabel 90°-HDMI-Stecker / HDMI-Stecker mit Ethernet Schwarz 0,3 m
90° gewinkelter HDMI-Stecker Mit Ethernet-Kanal 3D-fähig Ermöglicht Auflösungen bis zu 4K2K @ 30 Hz Mit Gold beschichtete Kontakte
Dieses extra kurze HDMI-Kabel mit Winkelstecker ermöglicht einen perfekten Anschluss von z.B. Ihrer Heimkino-Anlage mit dem TV-Receiver ohne Kabelsalat. Der extrem dünne Stecker mit nur 1 cm spart Platz im meist zu kleinen TV-Rack. Die Ethernet-tauglichkeit des HDMI-Kabels lässt auch weitere Netzwerkkabel überflüssig werden. Vorraussetzung ist natürlich das beide angeschlossenen Komponenten dies auch unterstützen.
Ausstattung: 4k (2160p) mit 30 Hz Bis zu 32 Audio-Kanäle Audio-Sampling-Frequenzen bis zu 1536 kHz Parallele Übertragung von bis zu zwei Video-Streams auf einem Bildschirm Parallele Übertragung von bis zu vier Video-Streams an mehrere Benutzer Unterstützung für 21:9-Formate Bandbreite von 18 Gbps Dynamische Synchronisierung von Audio/Video-Streams Erweiterte Steuerungs-Funktionen (CEC extensions) 720p: ja 1080i: ja 1080p: ja 4k x 2k: ja 3D-tauglich: ja Audio Rückkanal: ja Ethernet Kanal: ja Transferrate: > 10,2 GB/s Schirmung: Folien- und Geflechtschirmung Vollmetallstecker: nein
Technische Daten: AWG: 30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 0.30 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Hinweis: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.30 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | HDMI High Speed mit Ethernet | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 4K UHD | Audio Return Channel | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | AWG: | 30 | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Abschirmung: | Folienschirmung | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04053199934157, SpeaKa Professional, SP-7870508, HDMI, Kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,65* | € 11,30* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,54* | € 11,76* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,67* | € 12,95* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 12,97* | € 18,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|