Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870360 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967590-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870360
EAN/GTIN:
     4053199933785
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Doppelkupplung
adapter hdmi
SpeaKa Professional SP-7870360 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Buchse] Schwarz

Speaka HDMI-Doppelkupplung

Zum Verbinden von 2 HDMI®-Kabeln
Zur Übertragung digitaler Videodaten und digitaler Audiodaten

Ausstattung:
Datenübertragung >10,2Gbit/s · Audio Rückkanal (AEC): ja · 3D-tauglich: ja · Ethernet: nein · Bandbreite: 340 MHz.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
Abbildung ähnlich.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: 04053199933785, SpeaKa Professional, SP-7870360, hdmi kupplung, hdmi adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1971
1
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,80*
1
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,09*
9
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 8,03*
8 Tage
1000
4
€ 6,99*
ab € 6,55*
€ 9,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.