Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1967588-BP Herst.-Nr.: SP-7870352 EAN/GTIN: 4053199933761 |
| |
|
|  |  |
 | SpeaKa Professional SP-7870352 BNC Adapter [1x BNC-Buchse - 1x BNC-Buchse] Silber
Speaka Professional Video BNC-Verbinder
Verbindet 2 BNC-Anschlusskabel Für YUV- oder professionelle Videokabel Auch für ältere Netzwerkverbindungen nutzbar
BNC-Kupplung / BNC-Kupplung.
Technische Daten: Anschluss-Typ: BNC · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Impedanz 75 Ohm
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Silber | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | BNC-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | BNC-Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Steckerausführung: | gerade | Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): | bidirektional | Anschluss-Typ: | BNC | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04053199933761, SpeaKa Professional, SP-7870352, 325213, SP-1300852 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,30* | € 2,59* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,33* | € 2,73* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,03* | € 3,20* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 6 |  | € 6,99* | ab € 4,04* | € 4,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|