Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1967533-MU Herst.-Nr.: SP-7870132 EAN/GTIN: 4053199933211 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem 90° gewinkelten Adapter können vor allem bei beengten Platzverhältnissen HDMI-Verkabelungen realisiert werden. Der Adapter schützt zudem Ihr HDMI-Kabel vor Kabelbrüchen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Unterstützte Video-Modi | 720p, 1080i, 1080p, 2160p |  | Datenübertragungsrate | 18 Gbit/s |  | Maximale Auflösung (HDMI) | 3840 x 2160 Pixel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI |  | Anschluss 2 | HDMI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,28* | € 4,18* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,58* | € 4,69* |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 5,41* | € 6,72* |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 6,36* | € 7,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|