Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Buchse] 270° nach oben gewinkelt vergoldete Steckkontakte SpeaKa Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967532-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870128
EAN/GTIN:
     4053199933204
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Buchse] 270° nach oben gewinkelt vergoldete Steckkontakte SpeaKa Professional

SpeaKa HDMI Adapter Stecker auf Buchse nach oben gewinkelt 270°

270° nach oben gewinkelt
Vergoldete Kontakte
Winkel-Stecker für perfekte Kabelführung an engen Stellen

Mit diesem 270° gewinkelten Adapter können vor allem bei beengten Platzverhältnissen HDMI-Verkabelungen realisiert werden. Der Adapter schützt zudem Ihr HDMI-Kabel vor Kabelbrüchen.

Ausstattung:
4k (2160p) mit 50 & 60 Hz
Bis zu 32 Audio-Kanäle
Audio-Sampling-Frequenzen bis zu 1536 kHz
Parallele Übertragung von bis zu zwei Video-Streams auf einem Bildschirm
Parallele Übertragung von bis zu vier Video-Streams an mehrere Benutzer
Unterstützung für 21:9-Formate
Bandbreite von 18 Gbps
Dynamische Synchronisierung von Audio/Video-Streams
Erweiterte Steuerungs-Funktionen (CEC extensions)
720p: ja
1080i: ja
1080p: ja
4k x 2k: ja
3D-tauglich: ja
Audio Rückkanal: ja
Ethernet Kanal: ja
Transferrate: > 10,2 GB/s
Besonderheit: Vergoldete Kontakte

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 0.00 m · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Weitere technische Daten: 270° nach oben gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: 04053199933204, SpeaKa Professional, SP-7870128, hdmi 2.0 standard, hdmi 2.0 kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,74*
Lager 102
743
1
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,84*
8 Tage
743
5
€ 6,99*
ab € 5,76*
€ 8,29*
1
€ 6,95*
ab € 5,94*
€ 8,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.