Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1967525-MU Herst.-Nr.: SP-7870100 EAN/GTIN: 4053199933136 |
| |
|
|  |  |
 | Das Kabel dient zur Verlängerung Ihrer bereits vorhandenen HDMI Schnittstelle und kann beim Anschluss Ihrer Geräte, wie z.B. Ihrem PC oder einem DVD/Blu-ray Laufwerk an einen Monitor oder TV eingesetzt werden. Somit können Sie ein großartiges Audio-/Video-Erlebnis in Full HD und sogar in 3D genießen. Durch den im HDMI-Kabel integrierten Ethernetkanal nutzen Sie Ihre Internetverbindung mit verschiedenen Geräten, ohne diese einzeln über ein zusätzliches Ethernetkabel anschließen zu müssen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.3 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | 3D | Ja |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160 |  | Unterstützte Video-Modi | 720p,1080i,1080p,2160p |  | Audio Return Channel (ARC) | Ja |  | HDMI Ethernet-Kanal | Ja |  | Datenübertragungsrate | 10.2 Gbit/s |  | Maximale Bildwiederholrate | 30 Hz |  | AWG Kabelgröße | 30 |  | Kabelmaterial | Kupfer |  | Plug | Ja |  | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,03* | € 7,30* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,21* | € 7,74* |  |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 8,08* | € 10,92* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 8,90* | € 12,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|