Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870052 Klinke Audio Anschlusskabel [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x Klinkenstecker 3.5 mm] 5.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967513-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870052
EAN/GTIN:
     4053199933013
Suchbegriffe:
SpeaKa Professional
SP-7870052
989264
SP-3957056
SpeaKa Professional SP-7870052 Klinke Audio Anschlusskabel [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x Klinkenstecker 3.5 mm] 5.00 m Schwarz SuperSoft-Ummantelung

SpeaKa Professional 3,5 mm Klinke Anschlusskabel SuperSoft Schwarz 5 m

SuperSoft-Kabelmantel für maximale Flexibilität
Sauerstofffreier OFC-Kupfer-Innenleiter
Zum Anschluss für z.B. MP3 Player, Handy an Stereoanlage oder Autoradio

Das SuperSoft 3,5 mm Klinkenkabel eignet sich hervorragend zum Verbinden von z.B. MP3 Player oder Handy mit der Stereoanlage oder dem 3,5 mm Klinken-Autoradioeingang. Der Kabel-Mantel ist hochflexibel und vermeidet somit ungewollte Wicklungen des Kabels.

Technische Daten:
AWG: 30 · Anschluss-Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: SuperSoft-Ummantelung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenstecker 3.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenstecker 3.5 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Kabel-Besonderheiten:
SuperSoft-Ummantelung
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Klinke
AWG:
30
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Audio Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 04016138791129
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
297
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 11,71*
€ 4,00*
ab € 8,25*
€ 12,39*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,15*
€ 24,06*
€ 3,50*
ab € 22,50*
€ 31,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,61*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.