Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1967507-BP Herst.-Nr.: SP-7870028 EAN/GTIN: 4053199930951 |
| |
|
|  |  |
 | SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 3.00 m Schwarz SP-7870028 4K UHD,Audio Return Channel,gesleeved,mit LED HDMI-Kabel
Speaka HDMI Kabel mit LED-Beleuchtung 3 m
Blau beleuchtete HDMI-Stecker Vergoldete Vollmetall-Stecker Gesleeved
Die integrierten LEDs in den Vollmetall-Steckern sind nicht nur stylisch, sondern zeigen sofort an, ob eine HDMI-Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde. Das HDMI-Kabel ist mehrfach geschirmt und verfügt zusätzlich über einen Polyamid-Mantel.
Ausstattung: 4K (2160p) mit 50 & 60 Hz Bandbreite von 18 Gbps Bis zu 32 Audio-Kanäle Audio-Sampling-Frequenzen bis zu 1536 kHz Parallele Übertragung von bis zu zwei Video-Streams auf einem Bildschirm Parallele Übertragung von bis zu vier Video-Streams an mehrere Benutzer Unterstützung für 21:9-Formate Dynamische Synchronisierung von Audio/Video-Streams Erweiterte Steuerungs-Funktionen (CEC extensions) 720p: ja 1080i: ja 1080p: ja 4k x 2k: ja 3D-tauglich: ja Audio Rückkanal: ja Ethernet Kanal: ja Transferrate: > 10,2 GBit/s Innenleiter Material: Kupfer mit Goldbeschichtung Vergoldete Kontakte: Ja
Technische Daten: AWG: 30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Audio Return Channel,gesleeved,mit LED · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 3.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Hinweis: Dieses Kabel entspricht dem HDMI 2.0 Standard und unterstützt somit den hochauflösenden 4k Standard bei 50/60Hz. Das ermöglicht Ultra HD TV-Vergnügen mit bis zu 2160p Auflösung.· HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | HDMI High Speed mit Ethernet | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 4K UHD | Audio Return Channel | gesleeved | mit LED | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | AWG: | 30 | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04053199930951, SpeaKa Professional, SP-7870028, LED Light, 448433 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,47* | € 15,12* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,81* | € 15,72* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 5,95* | ab € 12,64* | € 17,68* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 15,55* | € 21,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|