Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz SP-7870024 4K UHD, Audio Return Ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967506-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870024
EAN/GTIN:
     4053199930944
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz SP-7870024 4K UHD,Audio Return Channel,gesleeved,mit LED HDMI-Kabel

Speaka HDMI Kabel mit LED-Beleuchtung 1 m

Blau beleuchtete HDMI-Stecker
Vergoldete Vollmetall-Stecker
Gesleeved

Die integrierten LEDs in den Vollmetall-Steckern sind nicht nur stylisch, sondern zeigen sofort an, ob eine HDMI-Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde. Das HDMI-Kabel ist mehrfach geschirmt und verfügt zusätzlich über einen Polyamid-Mantel.

Ausstattung:
4K (2160p) mit 50 & 60 Hz
Bandbreite von 18 Gbps
Bis zu 32 Audio-Kanäle
Audio-Sampling-Frequenzen bis zu 1536 kHz
Parallele Übertragung von bis zu zwei Video-Streams auf einem Bildschirm
Parallele Übertragung von bis zu vier Video-Streams an mehrere Benutzer
Unterstützung für 21:9-Formate
Dynamische Synchronisierung von Audio/Video-Streams
Erweiterte Steuerungs-Funktionen (CEC extensions)
720p: ja
1080i: ja
1080p: ja
4k x 2k: ja
3D-tauglich: ja
Audio Rückkanal: ja
Ethernet Kanal: ja
Transferrate: > 10,2 GBit/s
Innenleiter Material: Kupfer mit Goldbeschichtung
Vergoldete Kontakte: Ja

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Audio Return Channel,gesleeved,mit LED · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 1.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Hinweis:
Dieses Kabel entspricht dem HDMI 2.0 Standard und unterstützt somit den hochauflösenden 4k Standard bei 50/60Hz. Das ermöglicht Ultra HD TV-Vergnügen mit bis zu 2160p Auflösung.· HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | Audio Return Channel | gesleeved | mit LED
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 04053199930944, SpeaKa Professional, SP-7870024, LED Light, beleuchtete hdmi kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
772
1
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 8,18*
1
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 8,53*
5
€ 6,95*
ab € 9,51*
€ 9,99*
9 Tage
772
2
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 13,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,65*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.