Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7869908 HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker C Mini - 1x HDMI-Buchse] Schwarz vergoldete Steckkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967477-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869908
EAN/GTIN:
     4053199930654
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
SpeaKa Professional SP-7869908 HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker C Mini - 1x HDMI-Buchse] Schwarz vergoldete Steckkontakte

Speaka HDMI-A/HDMI-C Adapter

Zum Verbinden von einem HDMI-Kabel Typ A an Geräte mit HDMI Typ C (Mini)-Buchse
Zur Übertragung digitaler Video- und Audiodaten
Vergoldete Kontakte

SpeaKa HDMI-Kabel um ein HDMI-Kabel Typ A mit Geräten mit HDMI Typ C (Mini)-Buchse zum Verbinden.

Ausstattung:
4k (2160p) mit 50 & 60 Hz
Bis zu 32 Audio-Kanäle
Audio-Sampling-Frequenzen bis zu 1536 kHz
Parallele Übertragung von bis zu zwei Video-Streams auf einem Bildschirm
Parallele Übertragung von bis zu vier Video-Streams an mehrere Benutzer
Unterstützung für 21:9-Formate
Bandbreite von 18 Gbps
Dynamische Synchronisierung von Audio/Video-Streams
Erweiterte Steuerungs-Funktionen (CEC extensions)
Datenübertragung >10,2Gbit/s
Audio Rückkanal (AEC): ja
3D-tauglich: ja
Ethernet: nein
Bandbreite: 340 MHz.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker C Mini · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
Abbildung ähnlich.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker C Mini
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: 04053199930654, SpeaKa Professional, SP-7869908, hdmi 2.0 standard, hdmi 2.0 kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,46*
Lager 102
426
1
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,68*
9 Tage
429
5
€ 6,99*
ab € 5,07*
€ 7,07*
8
€ 6,95*
ab € 5,96*
€ 8,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.