Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7869904 Cinch / SCART Adapter [3x Cinch-Buchse - 1x SCART-Stecker] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967476-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869904
EAN/GTIN:
     4053199930647
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
SpeaKa Professional SP-7869904 Cinch / SCART Adapter [3x Cinch-Buchse - 1x SCART-Stecker] Schwarz

SCART-Adapter

3 Cinch-AV-Eingang (gelb/rot/weiß)
SCART-Ausgang

Audio-/Video SCART - Cinch Adapter. Der Adapter wandelt Signale von den Cinch-Anschlüssen ( gelb/rot/weiß ) zum SCART Stecker.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Cinch,SCART · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SCART-Stecker · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 3 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SCART-Stecker
Anzahl Anschluss A:
3 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
Cinch | SCART
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter SCART, SCART Adapter, Scart Steckverbinder, adapter scart, 04053199930647, SpeaKa Professional, SP-7869904, 325204, SP-1300816
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 5,01*
Lager 102
287
1
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,22*
9 Tage
287
5
€ 6,99*
ab € 5,46*
€ 7,61*
7
€ 6,95*
ab € 6,38*
€ 8,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869864
€ 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.