Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7869896 Cinch / BNC Adapter [1x Cinch-Stecker - 1x BNC-Buchse] Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967474-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869896
EAN/GTIN:
     4053199930623
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter Cinch
Adapter RCA
SpeaKa Professional SP-7869896 Cinch / BNC Adapter [1x Cinch-Stecker - 1x BNC-Buchse] Silber

Speaka Cinch / BNC Adapter

BNC-Buchse auf Cinch-Stecker
Für YUV-Kabel oder professionelle Videoverbindungen

Cinch-Stecker / BNC-Buchse

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Cinch,BNC · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1024 x 768 Pixel · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
BNC-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
Cinch | BNC
Auflösung Video optisch:
1024 x 768 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Cinch Adapter, RCA Adapter, Cinch Steckverbinder, cinch steckverbinder, 04053199930623, SpeaKa Professional, SP-7869896, 325202, SP-1300808
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2065
1
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,96*
1
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 4,17*
10
€ 6,95*
ab € 4,32*
€ 5,76*
9 Tage
1000
6
€ 6,99*
ab € 4,50*
€ 6,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.