Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7869892 BNC / Cinch Adapter [1x BNC-Stecker - 1x Cinch-Buchse] Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967473-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869892
EAN/GTIN:
     4053199930616
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter Cinch
Adapter RCA
SpeaKa Professional SP-7869892 BNC / Cinch Adapter [1x BNC-Stecker - 1x Cinch-Buchse] Silber

Speaka BNC / Cinch Adapter

BNC-Stecker auf Cinch-Buchse
Für YUV-Kabel oder professionelle Videogeräte

BNC-Stecker / Cinch-Buchse

Technische Daten:
Anschluss-Typ: BNC,Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1024 x 768 Pixel · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
BNC | Cinch
Auflösung Video optisch:
1024 x 768 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Cinch Adapter, RCA Adapter, adapter bnc, 04053199930616, SpeaKa Professional, SP-7869892, 325201, SP-1300804
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
648
1
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,95*
1
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 4,16*
10
€ 6,95*
ab € 3,35*
€ 4,75*
8 Tage
650
6
€ 6,99*
ab € 4,52*
€ 6,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.