Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SKL-SA70DBU Stoßstellenabdeckung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     102-1966802-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6199287
EAN/GTIN:
     4012196156672
Suchbegriffe:
Stoßstellenabdeckung
obo bettermann stoßstellenabdeckung
Stoßstellenabdeckung

Stoßstellenabdeckung zur Verbindung der Kanaloberteile SKL.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 10 St. · Produkt-Art: Abdeckung · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Weitere technische Daten: Dichtlippe Oberteil: ohne
Werkstoff: Kunststoff
Halogenfrei: nein
Farbe: sonstige
Dekor: Buche

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: 4012196156672, OBO Bettermann, 6199287, SKL-SA70DBU, Kabelkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 47,72*
€ 52,92*
€ 4,50*
ab € 47,83*
€ 53,03*
Frei Haus
ab € 48,67*
€ 53,99*
€ 5,90*
ab € 52,46*
€ 58,36*
Lager 102
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 67,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,56*
€ 78,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,22*
€ 75,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,21*
€ 72,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,75*
€ 71,63
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.