Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7216300 Brandschutz (L x B x H) 2000 x 70 x 110 mm 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1966776-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216300
EAN/GTIN:
     4012195917229
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal 70x110x2000mm

Stahlblechkanal mit intumeszierender Innenbeschichtung, verhindert im Brandfall aktiv die Brandweiterleitung im Kanal und schützt Flucht- und Rettungswege vor den Auswirkungen eines Kabelbrands. Ober- und Unterteil werden über die selbstkontaktierenden, patentierten Rastklammern sicher miteinander verbunden. Hiermit wird auch der Potentialausgleich hergestellt. Feuerwiderstandsklassen I30 bis I120 gemäß DIN 4102 Teil 11

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Brandschutz · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal=120
Außenhöhe=110 mm
Außenbreite=70 mm
Länge=2000 mm
Ummantelung=Stahl
Oberfläche=bandverzinkt
Farbe=sonstige
Trennwände möglich=nein
Deckelbefestigung=sonstige

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Außen-Breite:
70 mm
Produkt-Art:
Brandschutz
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, kabelkanal verzinkt obo, brandschutzkanal i30, obo brandschutzkanal, 4012195917229, OBO Bettermann, 7216300, BSKM 0711
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 77,67*
€ 84,20*
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 80,69*
€ 87,47*
2
pro Meter
€ 49,00*
ab € 81,63*
€ 88,50*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 83,875*
€ 90,945*
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 186,61*
€ 203,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,13*
€ 235,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,81*
€ 231,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,78*
€ 225,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,61*
€ 216,47
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 186,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216325
ab € 21,14*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216340
ab € 41,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216370
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.