Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7215594 Endstück (B x H) 270 mm x 110 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1966707-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215594
EAN/GTIN:
     4012195430537
Suchbegriffe:
Endstück Brandschutzkanal
Endstück

Endstück für BSKH, inkl. anteiligem Befestigungsmaterial

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Endstück · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Weitere technische Daten: Art des Zubehörs=Verbinder, Werkstoff=Stahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
270 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Außen-Breite:
270 mm
Produkt-Art:
Endstück
Weitere Suchbegriffe: 4012195430537, OBO Bettermann, 7215594, BSKH-E090521
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 25,01*
€ 27,85*
1
€ 7,90*
ab € 25,30*
€ 29,49*
1
€ 4,99*
ab € 27,02*
€ 31,38*
1
€ 5,95*
ab € 28,88*
€ 33,48*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 33,31*
€ 38,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 44,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 38,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.