Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7216611 Montagezubehör (B x H) 220 mm x 110 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1966054-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216611
EAN/GTIN:
     4012196532629
Suchbegriffe:
Flachwinkel Brandschutzkanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Installationskanal
Etage fallend

Vertikalbogen in fallender Ausführung zur Herstellung von vertikalen Versprüngen bei abgehängter Montage des BSKM 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10. Inklusive Dichtungen und Muttern zum Verbinden der Kanalstrecken und zum Abdichten der Fugen.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Weitere technische Daten: Winkel=45 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal=120
Außenhöhe=110 mm
Außenbreite=220 mm
Innenbreite=117 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten=3
Ummantelung=Stahl
Oberfläche=bandverzinkt
RAL-Nummer=9010
Trennwände möglich=nein
Mit Bodenlochung=nein
Deckelbefestigung=sonstige

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Außen-Breite:
220 mm
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, obo kabelrinne feuerverzinkt, kabelbahn verzinkt, kabelbahn obo, 4012196532629, OBO Bettermann, 7216611, BSKM-EF 0711RW
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 86,10*
€ 94,68*
€ 4,95*
ab € 86,20*
€ 94,79*
Frei Haus
ab € 87,75*
€ 96,61*
€ 5,90*
ab € 88,88*
€ 97,94*
Lager 102
Frei Haus
ab € 134,17*
€ 151,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,14*
€ 175,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,37*
€ 169,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,41*
€ 164,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,17*
€ 155,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.