Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7216647 Montagezubehör (B x H) 314 mm x 108 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1966050-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216647
EAN/GTIN:
     4012196532377
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Einmal-Bettdecke
Installationskanal
Kabelkanal
T-Reduzierabzweig

Das T-Reduzierstück ermöglicht bei direkter Wand- und Deckenmontage die Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden (gerade Strecke zweimal BSKM 1025, abzweigend einmal BSKM 0711). Inklusive Dichtungen zum Abdichten der Fugen.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Produktabmessung, Breite: 314 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Weitere technische Daten: Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal=120
Außenhöhe=108 mm
Außenbreite=314 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten=3
Ummantelung=Stahl
Oberfläche=bandverzinkt
RAL-Nummer=9010
Trennwände möglich=nein
Mit Bodenlochung=nein
Deckelbefestigung=verschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
314 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Außen-Breite:
314 mm
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, T-Stück Brandschutzkanal, obo installationskanal, installationskanal 50mm, ral 9010 kabelkanal, 4012196532377, OBO Bettermann, 7216647, BSKM-TR 1025RW
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 104,50*
€ 111,47*
€ 4,95*
ab € 104,59*
€ 111,56*
€ 5,90*
ab € 107,59*
€ 114,61*
Frei Haus
ab € 108,27*
€ 115,40*
Lager 102
Frei Haus
ab € 160,82*
€ 176,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,93*
€ 205,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,04*
€ 200,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,56*
€ 197,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,82*
€ 186,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.