Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann GB 1525 GR 1476980 Klebeband Grau 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1965800-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1476980
EAN/GTIN:
     4012196456307
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband grau, 15x1,3mmx25m

Grau



Reißfestes und UV-stabiles Gewebeband, universal einsetzbar z.B. zur Fixierung von Rohren und Kabeln auf dem Boden, vor der Estrichverlegung mit Hilfe von OBO-Dübel oder Nagel. Länge 25m, Stärke 1,3mm

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 25 m · Material (Details): Polypropylen  · Produkt-Art: Klebeband · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Typ (Hersteller-Typ): GB 1525 GR · Weitere technische Daten: Werkstoffgüte: sonstige

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Breite:
15 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
GB 1525 GR
Material (Details):
Polypropylen
Produkt-Art:
Klebeband
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, gewebeklebeband 25m 15mm grau, pp-klebeband grau, gewebe-klebeband 1,5cm, 4012196456307, OBO Bettermann, 1476980, GB 1525 GR
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 9,97*
€ 11,49*
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 11,33*
€ 13,13*
€ 5,90*
ab € 11,70*
€ 13,58*
€ 5,90*
ab € 11,87*
€ 13,78*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,70*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.