Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7216440 Montagezubehör (B x H) 165 mm x 314 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1965429-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216440
EAN/GTIN:
     4012195917564
Suchbegriffe:
Innenecke
Innenecke Brandschutzkanal
obo bettermann innenecke
OBO Inneneck BSKM-IE 1025 für Wand-/Deckenm. 100x250

Das Inneneck ermöglicht bei direkter Wand- und Deckenmontage die Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 1025 in Ecken. Inklusive Dichtungen zum Abdichten der Fugen.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 314 mm · Weitere technische Daten: Art des Zubehörs=Verbinder, Werkstoff=Stahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
314 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Außen-Breite:
165 mm
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: 4012195917564, OBO Bettermann, 7216440, BSKM-IE 1025
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 69,56*
€ 75,72*
€ 5,95*
ab € 74,00*
€ 80,66*
€ 4,99*
ab € 74,30*
€ 80,98*
€ 4,95*
ab € 75,17*
€ 81,90*
Lager 102
Frei Haus
ab € 88,95*
€ 97,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,65*
€ 113,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,79*
€ 111,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,73*
€ 106,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,95*
€ 103,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.